※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
インパクトスタッドセッター
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(inch)
1/2(12.7mm)
差込角(mm)
1/2"(12.7)SQ
トラスコ品番
777-2572
注文コード
07297395
品番
14103M-6(1.0)
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
差込角・トラスコ品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(inch)
1/2(12.7mm)
トラスコ品番
777-2572
質量(g)
75
寸法L(mm)
42
差込角(mm)
1/2"(12.7)SQ
寸法H(mm)
11
寸法D1(mm)
12
寸法D2(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応