※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバーマイナス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 先端サイズ6mm 注文コード07298138 品番168S-6
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は先端サイズ・軸長など5種類から選べます 他の種類を見る
先端形状マイナス 先端サイズ6mm 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム トラスコ品番811-8194 種類グリップドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする