※商品画像

SPSD412H スパイラルステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 07298326 SPSD412H スパイラルステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 07298326

スパイラルステージドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07298326 品番 SPSD412H
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

窒化アルミクロムコーティングを採用!耐熱性・耐摩耗性・耐溶着性UP!
・窒化アルミクロムコーティングを施しているので、切り粉の溶着を防ぎ、耐熱性と耐摩耗性に優れ、切れ味を持続します。
・スパイラル形状採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上
・先端は従来品と同じく切れ味の良いS型シンニングを採用
・シャンクは六角軸のため、充電ドリルも使用可能
・難削材であるステンレスに対しても高耐久の性能(メーカー従来比)

材質窒化アルミクロムコーティング 質量(g)20 シャンク径(Φmm)6.35六角軸(ボール溝付) 穴あけ能力(mm)4、5、6、7、8、9、10、11、12 コーティングAlCrNコーティング 適合被削材種鋼板、アルミ、ステンレス、木材、プラスチック(樹脂)等 適合工具充電ドリル(12V以上)/電気ドリル(鉄工用10mm以上) 穴あけ可能板厚(mm)【鋼板】最大2.0【ステンレス】最大1.6【木材/プラスチック】最大3.0 寸法1(mm)4 寸法2(mm)71.5
注意
※寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
※作業者は防塵めがね、安全靴、防塵マスク、耳栓等の保護具を必ず着用してください。
※取扱説明書に表示されている適正回転数を参考にして鉄工用(回転専用)の機種を使用してください。
※熱処理された金属板には使用しないでください。
※ステンレスの穴あけには、潤滑油や切削ペーストのご使用を推奨します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする