液晶保護フィルム Apple Watch SE 3 3rd-2025[ケースサイズ40mm用 ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥1,428
¥1,298
液晶保護フィルム CITIZEN Eco-Drive W770 BZ1045 BZ1041 BZ1040 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥1,077
¥979
教室および職員室の環境管理のために導入しました。
まず、温度・湿度表示付きなので、子どもたち自身が教室環境を意識するようになりました。「今日は乾燥しているね」「少し換気しようか」といった声かけが自然に増え、環境への関心が高まっています。
電波時計機能で常に正確な時刻が表示されるため、チャイムとのズレがありません。これが思った以上に効果的で、生徒が「あと何分で授業開始か」を正確に把握できるようになりました。
実際に、朝の着席遅れや授業開始時の遅刻が目に見えて減りました。
これまでは微妙な時計のズレが言い訳(?)になることもありましたが、今は「時計が正しい」という共通認識ができ、時間への意識が高まったと感じます。
職場の居室の壁掛け時計が使用不能になったため買い換えました。時計としては十分です。スマホやパソコンのデジタル時計が目の前にあっても、時間感覚がわかりやすいアナログ時計も欠かせません。せっかくなので室内の温湿度も確認できたらとこちらを選びましたが温湿度計は残念ながら活用できていません。夏季(外気は35度近く)のとき、冷房を効かせた室内(26℃設定で十分に冷気がいきわたっている)に設置された時計の表示は31℃。机上に置くと26℃くらいに下がるものの、壁にかけるとまた30℃超になりました。日差しが当たるような場所ではないので、よくわかりませんが、壁ごしに廊下の室温の影響を受けたのでしょうか?
家を壁掛け用に購入しました。
以前から電波時計は気になってましてコスト的に良かったので購入しました
電池が無くなるまで時間合わせしなくて良いのが最高!
体感温度は個人によると大きな違いが出てくる事があるので、客観的な判断ができるようにと購入をしました。
乾燥続きの中、湿度計がある事で作業エリア内の現状を把握する事が出来ました。
時間だけでなくカレンダーと温度湿度計も兼ねる為大変便利。時計は電波時計で狂うことがないのも安心。安いし壊れたとしても確実にリピ買いします。
必要な機能が備わっている上にシンプルで見やすい。
価格も手ごろでした。
アナログの文字は分かりやすいが、2mちょっと上ほどの高さに設置しているがデジタル表示の暦・温度・湿度はまっすぐな角度ではないと文字が薄くて見えにくい。
電波の受けとり感度が低い感じを受けたが、そのほかは十分に満足できるレベルにある。