耐久性に優れるスチール製のテープホルダーです。絶縁テープやビニールテープ等を引掛け使用します。中心からやや上のところに差込口を設けており、上下にテープをスライドさせることで、必要なテープだけを引っ張り出し使用できます。作業中の安全性を考慮し、差込口に塩ビ製の保護キャップ付けています。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。スライドし易い1つ穴タイプでベルトに通すだけの簡単装着。ベルトの上から差し込んで装着も可能。