#2311 ナイス スチール工具差し マルキン印 07298527

#2311 ナイス スチール工具差し マルキン印 07298527
#2311 ナイス スチール工具差し マルキン印 07298527
#2311 ナイス スチール工具差し マルキン印 07298527

ナイス スチール工具差し

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード07298527品番#2311
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

黒色塩ビ被覆を施したスチール製の工具差し(ツールフック)
滑り止め効果や防音効果があり、工具にも人にも優しい造りです。
様々な工具を差すことができる内径50mmのラセン材を使用。
スイングタイプで振り子のように左右に可動します。
ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。
2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。仕様7Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 2穴材質本体 スチール 被膜 ビニール リベット スチール質量(g)210寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×200×60
注意
※商品サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※製造上の傷跡・汚れ等があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする