#2359 ナイス スチール工具差し マルキン印 07298676

#2359 ナイス スチール工具差し マルキン印 07298676
#2359 ナイス スチール工具差し マルキン印 07298676
#2359 ナイス スチール工具差し マルキン印 07298676

ナイス スチール工具差し

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード07298676品番#2359
参考基準価格(税別)¥4,280販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ヨセポンチM20・M22サイズ用の、耐久性に優れたスチール工具差し(ツールフック)
工具差し部はラセン状となっており、ヨセポンチM20と、M22をそれぞれ一本ずつ収納できます。
ヨセポンチ以外にもラチェット・ドライバーなどを差したりマーカーを差すなど幅広い用途に活用いただけます。
差込部分が前に出ている為、ツバ付ヨセポンチを差し込むことができます。
ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。
2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。仕様4Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 2穴材質スチール質量(g)200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)89×87~84
注意
※商品サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※製造上の傷跡・汚れ等があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする