#2350 ナイス スチール工具差し マルキン印 07298859

#2350 ナイス スチール工具差し マルキン印 07298859
#2350 ナイス スチール工具差し マルキン印 07298859
#2350 ナイス スチール工具差し マルキン印 07298859

ナイス スチール工具差し

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード07298859品番#2350
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

耐久性に優れたスチール製のカラビナ工具差し(ツールフック)
軸径Φ6mmの軽量で小型なD型カラビナ。
工具などを簡単に吊り下げられ、カギ型の開口部が横ずれを防ぎます。
ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。
2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。
建築・土木・高所作業など幅広い用途で利用できます。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。仕様6Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 固定式 2穴材質スチール質量(g)75寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×41×33
注意
※商品サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※製造上の傷跡・汚れ等があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする