曜日別特売
#2366 ナイス スチール工具差し マルキン印 07298868

#2366 ナイス スチール工具差し マルキン印 07298868
#2366 ナイス スチール工具差し マルキン印 07298868
#2366 ナイス スチール工具差し マルキン印 07298868

ナイス スチール工具差し

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード07298868品番#2366
参考基準価格(税別)¥2,440販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

耐久性に優れたスチール製の工具差しです。
作業用ベルトに通して固定し、モンキーレンチ等の工具を差して使用します。
差込部分が楕円形状になっており、遊びによる工具の回転防止になっています。
ベルト幅 50mm / 60mmの作業用ベルトに装着可能。
作業用ベルトに通してしっかり固定できます。

用途
建築・土木など幅広い用途で利用できます。
仕様4Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 2穴材質スチール質量(g)110寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)84×47×31
注意
※商品サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※製造上の傷跡・汚れ等があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする