#2305 ナイス スチール工具差し マルキン印 07298965

#2305 ナイス スチール工具差し マルキン印 07298965
#2305 ナイス スチール工具差し マルキン印 07298965
#2305 ナイス スチール工具差し マルキン印 07298965

ナイス スチール工具差し

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード07298965品番#2305
参考基準価格(税別)¥3,140販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

耐久性に優れたスチール製の可倒式カラビナ工具差し(ツールフック)
軸径Φ10mm太軸のD型カラビナ。
カラビナ部分を左右に倒せる可倒式で、使用しないときはたたんでコンパクトに収納でき、使用時はカラビナが中央部でホールドされ、可動部のぐらつきを防ぎます。
開口部はフラットなストレート型で、スムーズに工具を吊り下げられます。
ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。
2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。

用途建築・土木・高所作業など幅広い用途で利用できます。仕様10Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 可倒式 2穴 開口部カギなし型(フラットタイプ)材質スチール質量(g)230寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×112×41
注意
※商品サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※製造上の傷跡・汚れ等があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする