#2309 ナイス スチール工具差し マルキン印 07298990

#2309 ナイス スチール工具差し マルキン印 07298990
#2309 ナイス スチール工具差し マルキン印 07298990
#2309 ナイス スチール工具差し マルキン印 07298990

ナイス スチール工具差し

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード07298990品番#2309
参考基準価格(税別)¥3,140販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

黒色塩ビ被覆を施したスチール製の工具差し(ツールフック)
滑り止め効果や防音効果があり、工具にも人にも優しい造りです。
フック内寸45mm(奥行)×60mm(深さ)のフックで、充電ドライバーなどを引っ掛けて使用します。
スイング可能な可倒式フックで使用しないときはたたんでコンパクトに収納でき、使用時はスイングタイプで振り子のように左右に可動します。
ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。
2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。仕様7Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 2穴材質本体 スチール 丸頭 ポリエチレン(PE) 被膜 ビニール ナット スチール ボルト スチール リベット スチール質量(g)105寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×41×75
注意
※商品サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※製造上の傷跡・汚れ等があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする