曜日別特売
UA638001-WD-U3SE4 デスクトップ型産業用コンピュータ FA3100TX model800 東芝インフラシステムズ 07299175

デスクトップ型産業用コンピュータ FA3100TX model800

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
内容量1台OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC注文コード07299175品番UA638001-WD-U3SE4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

FA3100TX デスクトップ型 Intel(R) Xeon(R) プロセッサ W-1270TE(2.0GHz)搭載 24時間連続稼働を前提とした高信頼設計 長期製品供給(販売開始後5年間)と充実した保守サービス ギガビットEthernetインタフェースを4ポート標準搭載

仕様D/I-D/O-I/F:なし、オンボードグラフィック:RGB×1ch、DisplayPort×1ch、内蔵リムーバブル装置:DVD-ROMタイプLED表示無しタイプメモリー16GBOSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSCプロセッサーIntel(R)Xeon(R) プロセッサ W-1270TE(2.0GHz)RoHS指令(10物質対応)対応RAID機能シングルHDD (4TB)
注意
※本頁に掲載されている技術情報は、製品の代表的操作・応用を説明するためのもので、その使用に際してメーカーおよび第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
※本頁に掲載されている製品を、国内外の法令、規則および命令により製造、販売を禁止されている応用製品に使用することはできません。
※本頁に掲載されている製品は、輸出または海外への提供はできません。別途営業へお問合せ下さい。
※いかなる場合においても、本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含むがこれらに限定されない)に関して、一切責任を負わないものとします。特に、人命に直接関わる安全性を要求されるシステムに適用される目的で製造されたものではありません。このような用途に使用する可能性がある場合は、メーカー営業窓口へご相談願います。(原子力発電所の主機制御システム、原子力施設の安全保護システム、その他安全上重要な系統システム、集団輸送システムの運転制御システムおよび航空管制制御システム、人命に関わる医療制御システム)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする