全長(mm)144
色ダークグレー
材質(本体)アルミニウム(アルマイト処理)
質量(g)48
スイッチ電子スイッチ
外径(Φmm)15
バッテリーリチウムポリマーバッテリー 10780 720mAh (2.66 Wh) 3.7V
充電時間80%=1時間、100%=1時間30分
使用環境温度(℃)-20〜+50
連続点灯時間1時間(MAX)、2時間15分(Medium)、4時間45分(Low)、50時間(Dimming/Low)
環境温度範囲(℃)充電:0〜+45
明るさ(Lm)550(MAX)、100(Medium)、50(Low)、6〜125(Dimming)
LED使用数(個)CREEパワーチップ1
防水性IP20
照射距離(m)最大100
電球の種類LED