曜日別特売
115W.50-7 ナットセッター(マグネット付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 07299346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナットセッター(マグネット付)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個差込角対辺(mm)6.3全長(mm)50注文コード07299346品番115W.50-7
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
全長(mm)50トラスコ品番811-8023差込角対辺(mm)6.3RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07299276
2017-10-17
用途: ボルト締結
建設業・工事業

マグネット付でナットが落ちないことに加えて、先端部にテーパーが
かかってないのでボルトへのかかりがよく、頭の低いボルト
でも使いやすい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする