14124-18.5 ロックナットバスター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 07300292

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロックナットバスター

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
トラスコ品番811-7378
内容量1個注文コード07300292品番14124-18.5
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
トラスコ品番811-7378差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07300335
2020-10-14
用途: ホイールロックナットの取り外し
その他業種

自分の確認不足でサイズがあわなかったので少し小さめのものを買い直した。叩き込んでゆっくりと回したら取り除くことが出来ました。頼んでやってもらえばいくらかかったことやろかと安堵しました

対象商品 : 07300308
2020-07-14
用途: ロックナットの取り外し
有限会社アスコ通信特機

残念ながら全く噛みこんでくれませんでした。
ナットの材質に負けてネジ山がつぶれてしまいました。

2が参考にしています
対象商品 : 07300317
2019-09-22
用途: ロックナット交換
建設業・工事業

ロックナットのアダプターを紛失して、取り外しで使用、ツイスターではダメでこちらで外れました、最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 07300283
2020-01-27
用途: ナメったボルトの外し
自動車・二輪車・自転車関連業

ナットツイスターと迷ってこちらの商品を選びました。タイヤのロックナットに使用したわけでは無いので仕方ないのかもしれませんが、10mmのヘキサゴンの穴がナメってしまったので、外側から回して外そうと思い使ってみました。ところがねじ込んでいる途中ですぐにヒビが入って使用不能になりました。届いた商品を見たときにかなりの薄口でしたのでかなり不安でしたがまさに予想通りでした。ホイールナット用だと思われますので薄口になるのは仕方ないのかもしれませんが、あまりにも即ヒビでしたので驚きました。

対象商品 : 07300292
2018-06-25
用途: マックガード外し
サービス業

セットになってるものや、サイズがもう少し豊富にあると良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする