※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFE Fロックシール 外径3/8Φ用 10個入り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード07300554 品番NR1110-007
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

従来のソロバン玉とサイズは全く同じです。
ソロバン型シールより耐圧性があり、チューブの抜けが軽減されます。
Fロックシールを使用の場合は、グルービングカッターで硬質チューブに溝を入れて使用します。

用途送液用(交換パーツ) 仕様PTFE仕様 トラスコ品番752-6725 材質PTFE 質量(g)10 適合チューブ外径(Φmm)3/8用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする