フロンケミカル
フロンケミカルの 撹拌・粉砕・混合関連
フロンケミカルの 回転子/撹拌子
PTFE 強力撹拌子オーバル型 16Φ×35mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07301148
品番
NR3030-003
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。
たまご型なので、丸底フラスコ等に最適です。
形状
オーバル型
長さ(mm)
35
直径(Φmm)
16
材質
フッ素樹脂(PTFE)
用途
かくはん用
トラスコ品番
735-5581
質量(g)
14.5
タイプ
強力撹拌