フロンケミカル
フロンケミカルの 撹拌・粉砕・混合関連
フロンケミカルの 回転子/撹拌子
PTFE 強力撹拌子オーバル型 5Φ×10mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07301166
品番
NR3030-005
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。
たまご型なので、丸底フラスコ等に最適です。
形状
オーバル型
長さ(mm)
10
直径(Φmm)
5
材質
フッ素樹脂(PTFE)
用途
かくはん用
トラスコ品番
735-5602
質量(g)
0.6
タイプ
強力撹拌