※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFE 強力撹拌子オクタゴン型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07301202 品番 NR3031-003
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。
外形が八角で中心に帯がついているため、ビーカー・フラスコ・三角フラスコ等緩やかなR底に最適です。

形状オクタゴン型 長さ(mm)25 直径(Φmm)8 材質フッ素樹脂(PTFE) 用途かくはん用 トラスコ品番735-5645 質量(g)4.9 タイプ強力撹拌

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07301227
2022-04-08
用途:
自社製品の試験機の試作用
株式会社インテスコ 様

自社の試験機ようでフロンケミカルの攪拌子を使用せていますが、どれもなかなかの
製品群と感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする