曜日別特売
NR3031-005 PTFE 強力撹拌子オクタゴン型 フロンケミカル 07301227

 

NR3031-005 PTFE 強力撹拌子オクタゴン型 フロンケミカル 07301227
NR3031-005 PTFE 強力撹拌子オクタゴン型 フロンケミカル 07301227
NR3031-005 PTFE 強力撹拌子オクタゴン型 フロンケミカル 07301227

PTFE 強力撹拌子オクタゴン型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)51
直径(Φmm)8
内容量1個注文コード07301227品番NR3031-005
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。
外形が八角で中心に帯がついているため、ビーカー・フラスコ・三角フラスコ等緩やかなR底に最適です。

用途かくはん用形状オクタゴン型長さ(mm)51直径(Φmm)8材質フッ素樹脂(PTFE)トラスコ品番735-5661質量(g)10.2タイプ強力撹拌
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07301227
2022-04-08
用途: 自社製品の試験機の試作用
株式会社インテスコ

自社の試験機ようでフロンケミカルの攪拌子を使用せていますが、どれもなかなかの
製品群と感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする