NR3032-001 PTFE 強力撹拌子シリンダー型 フロンケミカル 07301245

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFE 強力撹拌子シリンダー型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07301245 品番NR3032-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定した撹拌が行えます。
外形がストレートのため、平底の容器に最適です。

形状シリンダー型 長さ(mm)8 直径(Φmm)3 材質PTFE 用途撹拌用 トラスコ品番735-5688 質量(g)5 アズワン品番61-5655-61

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07301245 NR3032-001 09204562 1-6618-01 強力撹拌子(シリンダー型) アズワン 強力撹拌子(シリンダー型) アズワン 1個 2,290 税込2,519 メーカーモデルチェンジ後継品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする