フロンケミカル
フロンケミカルの 撹拌・粉砕・混合関連
フロンケミカルの 回転子/撹拌子
PTFE 強力撹拌子シリンダー型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07301272
品番
NR3032-003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥720
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定した撹拌が行えます。
外形がストレートのため、平底の容器に最適です。
形状
シリンダー型
長さ(mm)
25
直径(Φmm)
6
材質
PTFE
用途
撹拌用
トラスコ品番
735-5700
質量(g)
10
アズワン品番
61-5655-63
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07301272
NR3032-003
09204587
1-6618-03
強力撹拌子(シリンダー型)
アズワン
1個
¥
3,690
税込
¥
4,059
メーカーモデルチェンジ後継品