フロンケミカル
フロンケミカルの 撹拌・粉砕・混合関連
フロンケミカルの 回転子/撹拌子
PTFE 強力撹拌子楕円型 24Φ×50mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07301367
品番
NR3035-004
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
中央に幅広の回転軸リングが付いた、卵型強力撹拌子です。
長時間使用が可能です。
形状
楕円型
長さ(mm)
50
直径(Φmm)
24
材質
PTFE
トラスコ品番
735-5815
質量(g)
20