※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 撹拌・粉砕・混合関連
フロンケミカルの 回転子/撹拌子
PTFE 強力撹拌子楕円型 28Φ×70mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07301376
品番
NR3035-005
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
中央部に幅広の回転軸リングが付いた卵型強力撹拌子です。
長時間使用が可能です。
形状
楕円型
長さ(mm)
70
直径(Φmm)
28
材質
PTFE
用途
撹拌用
トラスコ品番
735-5823
質量(g)
20
タイプ
強力撹拌
アズワン品番
61-3538-70
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000