※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロックスリング Cho楽 1tフック 及び パッドのセット品

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード07302828 品番CF-10SET
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

チョーク吊りを頻繁に行う時には最適なアイテムです。
チョーク吊り解除の時でも金具とパッドがズレ落ちることなく、スムーズな作業が可能です。
パッドによる吊り荷の保護と、微調整を可能とする握り手部分が装備され、手が挟まれることなく、より安全な作業が行えます。
チョーク吊り専用フックです。
クレーンの上下動作激減が可能です。

最大使用荷重(t)1.0 材質金具:鍛造品、パッド:ポリエステル100% 仕様【対象スリング】ロックスリングシグマ(50mm幅)限定 トラスコ品番851-7347 質量(g)【金具/鍛造品】650、【専用パッド】100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする