※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロックスリング Cho楽 1tフック(ツメ付き)のみ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07302837 品番CFN-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

チョーク吊りを頻繁に行う時には最適なアイテムです。
ベルトスリングへの脱着ができる専用設計です。
作業手袋をしたままでも、ツメ付き安全レバーを操作できます。
専用パッドと組み合わせれば、チョーク吊り解除の時でも金具とパッドがズレ落ちることなく、スムーズな作業が可能です。

最大使用荷重(t)1.0 材質鍛造品 仕様【対象スリング】ロックスリングシグマ(50mm幅)限定 トラスコ品番851-7348 質量(g)【金具/鍛造品】650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする