※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロックスリング Cho楽 1t用パッドのみ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード07302855 品番CFP-10
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

専用フックと組み合わせれば、チョーク吊りを頻繁に行う時の最適なアイテムです。
パッドによる吊り荷の保護と、微調整を可能とする握り手部分が装備され、手が挟まれることなく、より安全な作業が行えます。

仕様【対象スリング】ロックスリングシグマ(50mm幅)限定 トラスコ品番851-7349 質量(g)【専用パッド】100 混率(%)ポリエステル100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする