※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロックスリング ソフター E 10T(緑 刺繍付)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07302873 品番 E10TX3.0
参考基準価格(税別)¥71,900 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

一般玉掛用ソフトタイプです。
繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。
外皮は筒状織物のシームレスタイプです。

全長(m)3.0 トラスコ品番851-7527 質量(kg)7.2 材質外皮ポリエステルおよびナイロンの筒状混織り、芯糸ポリエステル100% アイ部幅(mm)105 最大使用荷重(t)【両端アイ形】10 アイの長さ(mm)700 アイの厚さ(mm)35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする