曜日別特売
E10TX6.0 ロックスリング ソフター E 10T(緑 刺繍付) 明大 07302934

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロックスリング ソフター E 10T(緑 刺繍付)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
全長(m)6.0
内容量1本注文コード07302934品番E10TX6.0
参考基準価格(税別)¥140,300販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

一般玉掛用ソフトタイプです。
繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。
外皮は筒状織物のシームレスタイプです。

全長(m)6.0トラスコ品番851-7533質量(kg)14.1材質外皮ポリエステルおよびナイロンの筒状混織り、芯糸ポリエステル100%アイ部幅(mm)105最大使用荷重(t)【両端アイ形】10アイの長さ(mm)700アイの厚さ(mm)35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする