※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明大
ロックスリング ソフター E 10T(緑 刺繍付)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
全長(m)
8.0
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07302977
品番
E10TX8.0
参考基準価格(税別)
¥185,900
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
一般玉掛用ソフトタイプです。
繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。
外皮は筒状織物のシームレスタイプです。
全長(m)
8.0
トラスコ品番
809-4313
質量(kg)
18.7
材質
外皮ポリエステルおよびナイロンの筒状混織り、芯糸ポリエステル100%
アイ部幅(mm)
105
最大使用荷重(t)
【両端アイ形】10
アイの長さ(mm)
700
アイの厚さ(mm)
35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。