※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロックスリング ソフター N 10T(緑 刺繍付)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(m)3.5 質量(kg)8.5 注文コード07303038 品番N10TX3.5
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は全長・質量など16種類から選べます 他の種類を見る

一般玉掛用ソフトタイプです。
繊維製のソフトスリングで、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。
外皮は筒状織物のシームレスタイプです。

全長(m)3.5 トラスコ品番851-8993 質量(kg)8.5 材質外皮ポリエステルおよびナイロンの筒状混織り、芯糸ポリエステル100% ベルト幅(mm)87 使用荷重(t)(最大)10 最大使用荷重(t)10 ベルト幅×厚さ(mm)87×25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする