※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明大
明大の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
明大の 繊維スリング
明大の アイタイプ繊維スリング
ロックスリング ソフター N 10T(緑 刺繍付)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(m)
7
注文コード
07303108
品番
N10TX7.0
参考基準価格(税別)
¥139,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
一般玉掛用ソフトタイプです。
繊維製のソフトスリングで、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。
外皮は筒状織物のシームレスタイプです。
全長(m)
7
トラスコ品番
851-9000
質量(kg)
16.9
材質
外皮ポリエステルおよびナイロンの筒状混織り、芯糸ポリエステル100%
ベルト幅(mm)
87
使用荷重(t)
(最大)10
最大使用荷重(t)
10
ベルト幅×厚さ(mm)
87×25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。