※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明大
明大の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
明大の 繊維スリング
明大の アイタイプ繊維スリング
ロックスリング ソフター N 16T(緑 縫製タイプ 刺繍付)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07303162
品番
N16TX10.0
参考基準価格(税別)
¥311,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
一般玉掛用ソフトタイプです。
繊維製のソフトスリングで、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。
外皮は縫製タイプです。
全長(m)
10
トラスコ品番
851-9006
質量(kg)
39.3
材質
外皮ポリエステルおよびナイロンの筒状混織り、芯糸ポリエステル100%
ベルト幅(mm)
90
使用荷重(t)
(最大)16
最大使用荷重(t)
16
ベルト幅×厚さ(mm)
90×41
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800