※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明大
明大の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
明大の 繊維スリング
明大の アイタイプ繊維スリング
ロックスリング ソフター N 16T(緑 縫製タイプ 刺繍付)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07303178
品番
N16TX3.0
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
一般玉掛用ソフトタイプです。
繊維製のソフトスリングで、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。
外皮は縫製タイプです。
全長(m)
3
トラスコ品番
851-9007
質量(kg)
12
材質
外皮ポリエステルおよびナイロンの筒状混織り、芯糸ポリエステル100%
ベルト幅(mm)
90
使用荷重(t)
(最大)16
最大使用荷重(t)
16
ベルト幅×厚さ(mm)
90×41
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。