※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロックスリング ソフター N 16T(緑 縫製タイプ 刺繍付)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07303232 品番 N16TX6.0
参考基準価格(税別)¥195,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

一般玉掛用ソフトタイプです。
繊維製のソフトスリングで、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。
外皮は縫製タイプです。

全長(m)6 トラスコ品番851-9013 質量(kg)23.7 材質外皮ポリエステルおよびナイロンの筒状混織り、芯糸ポリエステル100% ベルト幅(mm)90 使用荷重(t)(最大)16 最大使用荷重(t)16 ベルト幅×厚さ(mm)90×41
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする