マグネットティッシュケース マグネットティッシュボックス 壁掛け ぺーパータオルケース 底開き

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07305491 品番 AFF-MGC001-WH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

背面に大判強力マグネットシートが付いているので壁面置きが可能なティッシュ・ペーパータオルケースです。

用途横置きも縦置きもできて、ペーパータオル、ゴミ袋などを入れることができます 材質 ホワイト 質量(g)600 寸法(cm)13×8.5×24 特性強力 取出口2.9cm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-25
用途:
キッチンペーパー入れ
株式会社大石 様

ソフトケース入りのキッチンペーパーを入れて、冷蔵庫に張り付けています。
とてもいい。以前はプラスチックの似たようなのを使っていましたが、誰かがぶつかったり落としたりでプラスチックが破損。
この商品はメタル?っぽいので頑丈です。

2026-04-04
用途:
デスク横のラックのに取り付けた
HiT Astrovoice 様 (サービス業)

とてもクールでオシャレ。めちゃくちゃ気に入りました!

2025-08-25
用途:
ペーパータオルの置き場がない手洗い場に設置
自動車・二輪車・自転車関連業

マグネットが貼れる壁に取り付けています。
マグネットが強力でずれなくてとても使いやすいです。
上からさっとペーパータオルの補充ができるので便利です。

2025-06-17
用途:
キッチンに取り付けてます
その他業種

磁力が強力でしっかり付いてズレたりしません。
ティッシュの入れ替えも手間いらず、
大変使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする