製品画像

LC-EVOKT-EXT EVO KT用増設ユニット TOKISTAR 07305570 LC-EVOKT-EXT EVO KT用増設ユニット TOKISTAR 07305570 LC-EVOKT-EXT EVO KT用増設ユニット TOKISTAR 07305570 LC-EVOKT-EXT EVO KT用増設ユニット TOKISTAR 07305570 LC-EVOKT-EXT EVO KT用増設ユニット TOKISTAR 07305570

EVO KT用増設ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3m×1本) 注文コード07305570 品番LC-EVOKT-EXT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,000

トキラックスEVOKT専用部材です

質量(g)340 定格出力DC24V 5A RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC24V
注意
※1台目の制御用ユニットは「EVO KT用制御ユニット」、2台目以降には「EVOKT用増設ユニット」をご指定ください。
※最大32台の連結が可能です。(制御ユニットを含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする