製品画像
TOKISTAR
TOKISTARの 制御機器・PLC・リレー
TOKISTARの セーフティコントローラ
トキラックスEVO KT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3m×1本)
注文コード
07305631
品番
EVO-KT-22/27K(40ユニット/3m)
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適応性に富んだ設計でさまざまな現場を支える間接照明
付属品
予備エンドキャップ
寸法
灯具長さ:40ユニット(3m)
消費電力(W)
1.5/ユニット
定格電圧(V)
DC24
光源色
2200K〜2700K(調光調色タイプ)
設置場所
屋内
リード線
1.25mm
2
×2 0.5m付
質量(g/m)
200
主材質
本体:PC、軟質PVC、発光部:PC
配光角度(°)
106
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※調光器・電源装置別売
※専用のLED用直流電源・コントローラー・制御ユニットを組み合わせることで点灯します(必須)
※<接続可能灯数>
※LPS-120-24B 80ユニットまで/台
※詳細につきましては配線図・ご注文時の注意をご確認ください。