ホーザン
圧着工具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
07305798
品番
P-746
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
1丁で2種類の端子、複数サイズを圧着可能なコンパクトマルチタイプ
成形確認機構付
用途
(絶縁閉端子/裸圧着端子用)
全長(mm)
222
質量(g)
329
適合サイズ
【裸端子】1.25(圧着マーク:1)、2(圧着マーク:2)、【絶縁閉端子】CE1 、CE2、CE5
入数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(0.77MB)