商品写真
キャピタルペイント
キャピタルペイントの ニス/ツヤだし/ステイン
キャピタルペイントの 防腐/防虫
モールドレジスタンス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
07305850
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
木材に防カビ性能を付与する塗布型防カビ処理剤
用途
木材の防カビ対策として単独使用或いは木材保護塗料の塗装前の下処理として(透明仕上げ或いは淡色仕上げの際の意匠性低下対策)
使用方法
塗装されていない木材の素地面に刷毛やローラー等で塗布する
質量(kg)
3.5
主な用途
木部
色調
透明
危険物の類別
非危険物
特性
防カビ