Satera A4カラーレーザビームプリンタ複合機 MF842Cdw

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07307171 品番MF842Cdw
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

高速スキャン・高速印刷で高い生産性を実現。
安心して使える最新セキュリティ機能を備え、業務の効率化に貢献するフラグシップモデル。
コピー・プリンター・スキャナー・FAX・両面同時読取ADF&無線LAN搭載のA4カラー複合機
「毎分38枚高速コピー」に加え、1枚目からスピーディーに出力
カラー・モノクロともに、A4毎分38枚のコピースピードを実現。
※A4片面等倍時。普通紙、同一データを連続印刷した場合の速度です(コピーは原稿台使用時)。
標準カセットに加え、オプションカセットを3段まで装着可能。
最大2,660枚の大容量給紙を実現。
A5/A6/B5の小サイズ用紙もカセット給紙可能。
スムーズ操作を実現する7インチ大型カラータッチパネル。
放置プリントを予防する「留め置き印刷」
パソコンから文書を印刷するときに、印刷データを本機内にとどめてすぐには印刷されないようにすることができます。
本機で本人確認を行ってからしか印刷できないよう設定することもできるので、大切な文書を他人に見られたり、
取り間違いの心配もなく、安心して印刷することができます。

付属品トナーカートリッジ064(Y/M/C)スターター各1本、トナーカートリッジ064(K)、電源コード他 仕様●スキャナー機能 読み取り解像度(最大):600dpi×600dpi●ファーストプリント:A4(目安):モノクロ:6.7秒、カラー:7.6秒●プリント速度:モノクロ・カラーともA4:38枚/分、両面A4:38ページ/分●ページ記述言語:LIPS V●両面印刷機能:有り●印字色:カラー●対応トナー:トナーカートリッジ064シリーズ●無償保証期間:6ヶ月間(訪問修理)●給紙容量(64g/m2):カセット:640枚×1段、手差しトレイ:100枚 サイズ複写機能 原稿サイズ:A4/A5/A6/B5/リーガル/レター(最大216.0×297mm) シリーズSatera エコマーク認定認定 本体質量(kg)約37.0 型番メーカー:6162C007 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×556×640 機能ファクス:スーパーG3:33.6kbps、G3:14.4kbps(自動フォールバック機能付き) インターフェースUSB2.0High-Speed×1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412〜2,472MHz) プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 用紙サイズ最大:A4、【給紙カセット】A4/A5/A6/B5/B6/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅101.6〜×216.0mm×長さ148.0〜297.0mm)、【手差しトレイ】A4/A5/A6/B5/B6/リーガル/レター/エグゼクティブ/はがき/往復はがき/4面はがき/封筒(長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)/ユーザー定義サイズ(幅:76.2〜216.0mm×長さ:127.0〜355.6mm) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイプ複合機 エコマーク認定番号23 155 034
注意
※PCとの接続ケーブルは同梱されていません。
※保証書は同梱されておりません。保証登録は製品同梱の「ご購入製品保証登録のお願い」をご覧ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする