- ボーガスペーパー アサヒ(紙) 07317457 - ボーガスペーパー アサヒ(紙) 07317457 - ボーガスペーパー アサヒ(紙) 07317457

ボーガスペーパー

(8件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07317457 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

リサイクル率100%のかさ高再生紙で出来た緩衝材です。
新聞紙等よりもクッション効果が高くなっています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
幅(mm)538 長さ(m)350 質量(kg)約10 紙厚(g/m2)51 本体外径(Φmm)235
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※漫画用のマガジンペーパーを使用しており、様々な色がありますが、色の指定は出来ません。
かさ高加工の為、厚みにバラツキが出る場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:415

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07317457
2022-12-08
用途:
梱包に
卸売・小売業

やわらかくくしゃくしゃにしやすくって見た目の感じもいいです。

対象商品:
07317457
2016-06-07
用途:
梱包用
卸売・小売業

手でちぎった際、ある程度まっすぐ切れるように紙目が付いてると助かります。

対象商品:
07317457
2016-04-28
用途:
梱包

手で簡単に切れるので、使いやすい。できることなら、少しエンボス加工してあると、くしゃっとする手間が省けるし、小量で済むので経費的に助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
07317457
2016-02-16
用途:
梱包の際の余りスペースに
卸売・小売業

プチプチ、ポップコーンなどなど衝撃吸収も含めいろんなものを使い続けて10年余り。やっと辿り着けたこのボーカスペーパー!コストパフォーマンスは勿論、どんなスペースにも自分なりの発想と工夫で対応できます。是非梱包でお悩みの方はお試し下さい。

1人が参考にしています
対象商品:
07317457
2016-02-10
用途:
商品の梱包用

商品の梱包用に使っています。商品についている余分なオイルを吸ってくれるので、とても助かります。紙の色はつけないで素材そのままのほうが自然な感じがして良いので、そういうのも作ってください。

対象商品:
07317457
2014-08-12
用途:
なま物の梱包に使用

適度な吸水性、丸めても畳んでも使えるコシ、不潔感の無い色など使い勝手が良いです。
ビニールの梱包材は先様のゴミ増加になるので、紙ゴミで処理できるのはいいですね。
ただし、重いので自作のホルダーを作りました。

対象商品:
07317457
2013-04-08
用途:
梱包用緩衝材

適当な長さで切り破いて使っています。今のところ不可なく使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
07317457
2016-05-31
用途:
梱包用の緩衝材として使用
その他業種

カッターやハサミを使わないとまっすぐカットできない。道具を使わず手で綺麗に切れるぐらいの強度があると扱いやすくなる

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする