ライトワークテーブル L型(ビティー BT型)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07319019 品番 BT1510KHST-BSO
参考基準価格(税別)¥142,000 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

働き方に合わせて、自由自在なワークシーンをつくることができるテーブルシステムです。

用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として 付属品横渡配線フック(4個) 仕様配線ボックス付き トラスコ品番542-1487 高さ(mm)720 タイプ基本型 奥行(mm)1000 間口(mm)1500 キャスター 材質(天板)メラミン化粧板張り 色(天板)サンドオーク 天板厚さ(mm)26 材質(脚部)スチール塗装仕上げ、ノックダウン式 グリーン購入法適合 色(脚部)ブラック
注意
※サイドミーティング用テーブルの取付け位置は左右選択可能です。
※中央引出しの取付けが可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,900 / 税込 ¥7,590
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする