スチール引違い書庫(2枚扉) CW

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07319317 品番 CW-0921H-BB
参考基準価格(税別)¥146,400 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。

用途事務用 付属品棚板5枚 トラスコ品番681-5038 高さ(mm)2100 材質(本体)スチール塗装仕上、ラッチ付、インジケーターキー 種類引違い書庫 奥行(mm)450 間口(mm)899 棚板耐荷重(kg)等分布51 インジケーターキー 均等積載量(kg/段)51 グリーン購入法適合 棚板調整ピッチ(mm)18
注意
※H2100の収納庫はエレベーターに乗らない場合があります。
※あらかじめ搬入経路をご確認ください。
※下置きとしてご利用の場合はベース(CW-900B-B)をご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,200 / 税込 ¥10,120
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする