曜日別特売
BTCHK-B センター脚用配線カバー 両面タイプ用(ビティー BT型) ナイキ 07320306

センター脚用配線カバー 両面タイプ用(ビティー BT型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台材質天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上注文コード07320306品番BTCHK-B
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

床からの配線をセンター脚内部を通して天板まで立ち上げることができます。

用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用としてトラスコ品番567-9469材質天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上材質(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り天板厚さ(mm)26材質(脚部)スチール塗装仕上、ノックダウン式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする