KL-M5 ネームランド カシオ計算機 07320993

KL-M5 ネームランド カシオ計算機 07320993 KL-M5 ネームランド カシオ計算機 07320993 KL-M5 ネームランド カシオ計算機 07320993

ネームランド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07320993 品番KL-M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500

さまざまなシーンで役立つエントリーモデルです。

その他
内蔵文字数:5452(JIS第一・第二水準をはじめ、絵文字や記号などが内蔵されています。)
65種類のフレームが内蔵されていてイラストなどで文字が囲めます。
16種類の文字サイズが内蔵されていて用途に合わせて選べます。
頻繁に使う語句や名前などを127種類記憶できます。
1055種類の絵文字が内蔵されています。
連続したナンバーのラベルが100枚印刷できます。
入力した行数に合わせ、自動的に最適な文字サイズで印刷されます。
ラベルの長さが設定できます。
機能
オフィスや家庭で役立つフォーマットが96内蔵されています。
3.5ミリ幅テープに対応したフォーマットが内蔵されています。
印刷されたテープを自動的にカットします。
印刷
1回の入力で縦書き/横書きが同時作成できます。
印刷する前に表示画面で印刷イメージが確認できます。
印刷するラベルの枚数を指定できます。
書体
2種類の和文書体が内蔵されています。
4種類の英・数字の書体が内蔵されています。
3種類の文字体にかえられます。
電源電池またはAC電源方式 表示6桁×4行(画面表示) 使用テープ幅(mm)6種類(3.5、6、9、12、18、24) 印字密度200×200(プリンターヘッドの印字密度) 最大印字行数6(ラベルに大量の情報を盛り込むことができます。) 最大テープ幅(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネームランド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする