曜日別特売
SPMT100404R-HQ-M IC328 チップ SPMT イスカル 07322192

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPMT100404R-HQ-M IC328 チップ SPMT イスカル 07322192
SPMT100404R-HQ-M IC328 チップ SPMT イスカル 07322192

チップ SPMT

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
材質IC328
内容量1箱(10個)注文コード07322192品番SPMT100404R-HQ-M IC328
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
形状正方形90°材質IC328トラスコ品番338-9014寸法r(mm)0.4コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)4.76寸法d(mm)10.20切刃長さ(mm)10.2寸法S(mm)4.23厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする