ST#0185-FZ ヘルメット 谷沢製作所 07322673

ST#0185-FZ ヘルメット 谷沢製作所 07322673
ST#0185-FZ ヘルメット 谷沢製作所 07322673

ヘルメット

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード07322673品番ST#0185-FZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000

丸みのあるひさし形状が好評の前ひさしスタイル。
表面の光沢があり、汎用性に優れるABS製帽体。
高機能ヘッドバンドEPA採用で、安定した被り心地。

用途
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
仕様高機能ヘッドバンドEPA、ワンタッチバックルあごひも付、衝撃吸収ライナー付外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×224×165材質ABS樹脂質量(g)375種類アメリカン衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07322664
2024-06-09
用途: 電気工事

つば付のヘルメットは初めてですが、上の方を見る時に邪魔になります。それ以外は問題なく満足です

対象商品 : 07322682
2015-03-30
用途: 空調機の工事に使います
株式会社フィールド空調

青にして良かったです。そして、デザインも良いです。

対象商品 : 07322664
2013-12-27
用途: アルミサッシ、硝子施工時
株式会社京都サッシセンター

今の手持ちよりも着用感は楽に成りました。ぐらつきもなく、調整も簡単で
余り飛び出る事もなく足場にごつごつ当たる感じも軽減出来動作も以前より動き易い。

対象商品 : 07322664
2014-01-08
用途: 屋外、高所作業に使用
株式会社京都サッシセンター

フィット感があり、軽くて良い。頭部も高くなくて足場等にぶつかるのが少ない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
1が参考にしています
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする