単体画像

オープンラックスリム3段

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07322939 品番M-S3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

デスクの上やちょっとした空きスペースにも置けるコンパクトなサイズです。
シンプルでナチュラルテイストのラックなので、場所を選ばず便利です。
奥行きはゆったり15cm。お手持ちのCDや小物でディスプレイを楽しんで収納できます。
サイズ違いのオープンラックを並べて使うと更におしゃれに。

用途
サイズ(約)
幅17×奥行15×高さ46cm
重量
(約)1.4kg
材質
(本体)中質繊維板
段数3段

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥70 / 税込 ¥77
沖縄地方数量1につき ¥1,070 / 税込 ¥1,177
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする