商品レビューを投稿する内容量1台注文コード07322966品番BFW-850 DB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778販売価格(税別)
両側の天板を広げるとテーブルとしても使用可能。用途に応じて使えるバタフライワゴン。
天板を広げた時のサイズは幅80×奥行60×高さ70cmです。
ダイニングテーブルとほぼ同じ高さなので、サイドテーブルとしても使えます。
可動棚は3cm間隔6段階で高さ調節ができます。
キャスター付きなので移動も簡単らくらく。
温もりのある木目柄のバタフライワゴンです。
耐荷重:天板10kg,棚板5kg,底板5kg,全体耐荷重20kg